カテゴリ
- 制御機器(42)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(260)
- アズワン(99)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- SMC(81)
- 十川ゴム(60)
- omron(オムロン)(54)
- 三木プーリ(53)
- メディアカバーマーケット(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- エスコ(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- StarTech.com(33)
- INAX(LIXIL)(32)
- TRUSCO(28)
- SUS(エスユーエス)(24)
- PISCO(ピスコ)(23)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「m3 30 sus」の検索結果

スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥478~税込¥526~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)
岩田製作所¥839~税込¥923~1個翌々日出荷タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ
岩田製作所¥729~税込¥802~1個当日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SWタイプ取付ピッチ(mm)18板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ
岩田製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。材質ステンレスSUS304材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SV取付ピッチ(mm)18板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ
岩田製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-LXタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ
岩田製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SXタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ
岩田製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-LZタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ
岩田製作所¥839~税込¥923~1個翌々日出荷から3日以内出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SYタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット
岩田製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。 センサを保護するガード付仕様。付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷タイプCZ-CXタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースC
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)
岩田製作所(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から3日以内出荷反射板を取り付けるためのブラケットです。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ
岩田製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-SX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ
岩田製作所¥989税込¥1,0881個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-LX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)
岩田製作所¥869~税込¥956~1個翌々日出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ
岩田製作所¥859税込¥9451個翌々日出荷タイプRB-SY適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Hタイプ
岩田製作所¥679税込¥7471個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ
岩田製作所¥919税込¥1,0111個翌々日出荷タイプCZ-LYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ
岩田製作所¥819税込¥9011個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)30タイプRC-SY寸法L(mm)39寸法A(mm)21寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサアタッチF
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から6日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応