カテゴリ
- 機構部品(64)
- メカニカル部品(19)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(2,288)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(265)
- イマオコーポレーション(159)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
- TRUSCO(87)
- 日産ネジ(84)
- エスコ(66)
- 三興マテリアルサプライ(65)
- MIYOSHI(小西製作所)(58)
- コンドーテック(48)
- ナベヤ(47)
- ハイロック(46)
- 八幡ねじ(40)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- マキタ(29)
- CKD(27)
- RS PRO(27)
- 水本機械製作所(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
「m8 16mm」の検索結果

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PA
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 近接用センサアタッチ
岩田製作所¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PE
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から8日以内出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥16,980税込¥18,6781袋(1本)翌々日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥15,980税込¥17,5781袋(1本)翌々日出荷から4日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
セットベース(押し引きタイプ) LA
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSMN
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSMNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSM
岩田製作所¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSMRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサアタッチF
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から6日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDS(ボルトF)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。付属品SBFN ストッパーボルト 1本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBDS表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDW(ボルトF)
岩田製作所¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。付属品SBFN ストッパーボルト 2本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBDW寸法E(mm)16寸法W(mm)50寸法P(mm)18寸法M1(mm)M8表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBW(ボルトR)
岩田製作所¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。付属品SBRN ストッパーボルト 2本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBBW寸法E(mm)16寸法W(mm)50寸法P(mm)18寸法M1(mm)M8表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBS(ボルトR)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。付属品SBRN ストッパーボルト 1本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBBS寸法E(mm)16寸法W(mm)44寸法P(mm)18寸法M1(mm)M8表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応