カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(15)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
  • 岩田製作所
  • モノタロウ(45)
  • 大阪魂(1,870)
  • Modes(33)
  • エスコ(146)
  • TRUSCO(170)
  • BIGM(丸山製作所)(827)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(272)
  • イマオコーポレーション(146)
  • omron(オムロン)(145)
  • CKD(110)
  • ダイヤトレンド(108)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(88)
  • KHK(小原歯車工業)(82)
  • ケルヒャー(81)
  • SHIMANO(シマノ)(81)
  • ナベヤ(80)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(72)
  • RS PRO(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(1本)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグ 岩田製作所円錐プラグ岩田製作所(2件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナットカバー 岩田製作所ボルトナットカバー岩田製作所(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
8,798税込9,678
1袋(1本)
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ岩田製作所(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 4穴付タイプ岩田製作所(12件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH岩田製作所
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所スリットカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304岩田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
538税込592
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所円錐プラグA(EPDM)岩田製作所(2件のレビュー)
409税込450特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
348税込383
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所エンドプレート(1穴タイプ)岩田製作所(1件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ 岩田製作所シリコンスポンジ岩田製作所
2,898税込3,188
1本(1m)
当日出荷から3日以内出荷
ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ岩田製作所
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプLスライドタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所センサブラケット センサアタッチN岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ岩田製作所
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ岩田製作所
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ 岩田製作所Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ岩田製作所
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304岩田製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Lフリータイプ左サイド 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ左サイド岩田製作所
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグ EPDM 岩田製作所円錐プラグ EPDM岩田製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ岩田製作所
569税込626
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Lフリータイプ右サイド 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ右サイド岩田製作所
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め岩田製作所
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応