カテゴリ
- メカニカル部品(46)
- 機構部品(5)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(712)
- エスコ(82)
- Modes(15)
- OSG(オーエスジー)(91)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(75)
- オザック精工(71)
- TRUSCO(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- RS PRO(49)
- イシハシ精工(36)
- TDT(田野井)(33)
- シロクマ(33)
- イマオコーポレーション(28)
- SMC(27)
- ブロードウォッチ(27)
- KHK(小原歯車工業)(26)
- 八幡ねじ(26)
- 十川ゴム(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「m8 70mm」の検索結果
特価

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~特価1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,758特価1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ無タイプ
岩田製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スリットカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 近接用センサアタッチ
岩田製作所¥619税込¥6811個翌々日出荷材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から5日以内出荷材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応