カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(8)
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(8)
- SMC(823)
- 大阪魂(548)
- ホンダ(86)
- オザック精工(68)
- KHK(小原歯車工業)(63)
- TRUSCO(57)
- RS PRO(57)
- エスコ(43)
- サンワサプライ(26)
- CKD(25)
- 八幡ねじ(24)
- テンパール工業(22)
- ナベヤ(21)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20)
- エレコム(17)
- イマオコーポレーション(16)
- 椿本チエイン(16)
- 三ツ星ベルト(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「m8 75mm」の検索結果

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 鋼管用タイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLフリータイプ板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ
岩田製作所¥869税込¥9561個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプストレートタイプ板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSMN
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSMNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSEN
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSENRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSEN-URoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(複合タイプ) CB
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSMN-U
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSMN-URoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Zフリータイプ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)75寸法t(mm)2.5寸法S(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応