カテゴリ
- 機構部品(49)
- 制御機器(34)
- メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(829)
- エスコ(246)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(201)
- 水本機械製作所(145)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- TRUSCO(90)
- イマオコーポレーション(65)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- TAKIGEN(タキゲン)(45)
- OHSATO(大里)(44)
- ナベヤ(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ラクテム(39)
- AIOULE(ふじわら)(38)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- ヤマト産業(31)
- アラム(28)
- 中部コーポレーション(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
「m8 sus304」の検索結果
特価

スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,948特価1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 鋼管用タイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥468~税込¥515~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2材質SUS304適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ付属品六角ナットM8×2、SUSXM7寸法M(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
岩田製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。タイプLフリータイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)センサボックス
岩田製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)34×37×47質量(g)118タイプセンサボックス寸法t(mm)2適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ
岩田製作所¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角ナットM8×2、SUSXM7材質SUS304タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ寸法t(mm)2寸法M(mm)M8適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)
岩田製作所(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷反射板を取り付けるためのブラケットです。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ
岩田製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。タイプストレートタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH
岩田製作所¥699~税込¥769~特価1個当日出荷から翌々日出荷頭部を焼入れしたストッパボルト。付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBUH寸法F(mm)8寸法S(mm)14寸法D(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法L3(mm)15表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応