カテゴリ
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(3)
- ERECTA(エレクター)(412)
- 大阪魂(348)
- TAKIGEN(タキゲン)(66)
- SMC(64)
- LAMP(スガツネ工業)(38)
- OSG(オーエスジー)(37)
- 三菱電機(34)
- MIYOSHI(小西製作所)(33)
- StarTech.com(32)
- エスコ(28)
- ヤマト産業(25)
- 三興マテリアルサプライ(23)
- SUS(エスユーエス)(21)
- TRUSCO(18)
- CKD(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- 奥岡製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「p=4 sus」の検索結果

スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
岩田製作所¥968~税込¥1,065~1個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。タイプLフリータイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PB
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ
岩田製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。タイプストレートタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PA
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PC
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット ストレートLタイプ
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)75寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサアタッチF
岩田製作所¥1,388~税込¥1,527~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(複合タイプ) CB
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(複合タイプ) CA
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット シングルプレート用シャフト
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から6日以内出荷シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット CCDカメラ用
岩田製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷画像センサカメラなどCCDカメラに合わせた取付ブラケットです。フレキシブルタイプと組み合わせでカメラを自由な位置に取り付けできます。付属品セムビス(SUSXM7) M4×8 2本材質SUS304質量(g)20板厚t(mm)2.5適合ピッチ(mm)M4-19~20PRoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PD
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から11日以内出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,888税込¥2,0771個翌々日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Zフリータイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)75寸法S(mm)35寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応