センサブラケット 取付ベースC岩田製作所当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット岩田製作所翌々日出荷
レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E3AS-HFシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
センサブラケット岩田製作所翌々日出荷
レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社ZP-LS025/050/100などに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応