カテゴリ
- 制御機器(84)
- 機構部品(42)
- メカニカル部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 測定用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(31)
- エスコ(771)
- 水本機械製作所(746)
- 大阪魂(639)
- TAKIGEN(タキゲン)(606)
- ERECTA(エレクター)(348)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(281)
- TRUSCO(279)
- ノーブランド(199)
- テクノフレックス(168)
- LAMP(スガツネ工業)(145)
- アズワン(140)
- 第一機材(101)
- AIOULE(ふじわら)(97)
- 三木プーリ(94)
- PISCO(ピスコ)(88)
- コノエ(81)
- BEST(ベスト)[金物](59)
- イマオコーポレーション(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(168)
「sus304 2mm」の検索結果
特価

シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥899~税込¥989~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷から4日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ
岩田製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-LXタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ
岩田製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SV材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2取付ピッチ(mm)18付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ
岩田製作所¥729~税込¥802~1個当日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SWタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)18付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ
岩田製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SXタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ
岩田製作所¥679~税込¥747~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法K1(mm)86寸法L(mm)28寸法P2(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ
岩田製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-LZタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1
岩田製作所¥899~税込¥989~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。寸法E(mm)79寸法E1(mm)44寸法E2(mm)51寸法H(mm)105寸法H2(mm)60寸法L(mm)30寸法P2(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ2
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(デジタル用) ストレートタイプ
岩田製作所¥599~税込¥659~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ1
岩田製作所¥849~税込¥934~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。寸法E(mm)71寸法H(mm)100寸法H2(mm)70寸法K1(mm)65寸法L(mm)10寸法P2(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ
岩田製作所¥839~税込¥923~1個翌々日出荷から3日以内出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SYタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
岩田製作所¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 鋼管用タイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応