カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユニセイキ
- モノタロウ(5,888)
- TRUSCO(11,850)
- エスコ(10,355)
- アズワン(6,058)
- SK11(3,863)
- Panasonic(パナソニック)(3,723)
- ホンダ(3,487)
- SMC(3,411)
- エレコム(3,159)
- 大阪魂(2,740)
- サンワサプライ(2,411)
- トヨタ(2,006)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,990)
- コクヨ(1,910)
- RS PRO(1,799)
- マキタ(1,770)
- スズキ(1,702)
- オーム電機(1,649)
- 3M(スリーエム)(1,634)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,627)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニセイキ
昭和33年創業以来、精密測定工具のメーカーとして、お客様から高い信頼をいただいております。
産業の発展により、より高品質、より高精度な製品が要求される現代に、ユニの定盤と測定工具は高い技術力で厳しい検査基準を設け製造しています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ユニセイキ |
|---|---|
| 設立 | 1970/05/02 |
| 所在地 | 〒578-0957 大阪府東大阪市本庄中2-3-12 |

箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
焼入ブロック
ユニセイキ¥38,980~税込¥42,878~1組(2個)当日出荷本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400
ユニセイキ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥289,800税込¥318,7801台当日出荷平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個当日出荷トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
鋼製ストレートエッジ(平型)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
焼入Vブロック
ユニセイキ¥189,800税込¥208,7801セット(2個)当日出荷から9日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキなど。材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1381
石定盤(1級仕上)
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(0級仕上)
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
平型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番471-9298幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番471-9280形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度±(10+L/100)μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥62,980税込¥69,2781個当日出荷トラスコ品番471-9271幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
ユニセイキ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷トラスコ品番471-9263幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44呼び寸法(mm)300精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
ユニセイキ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番471-9255幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μm
平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個当日出荷トラスコ品番471-9239幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/100)μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9221幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度17.5μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個当日出荷トラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度16.0μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
ユニセイキ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷トラスコ品番471-9191幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44呼び寸法(mm)300精度13.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9182幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度12.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷トラスコ品番471-9166幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度20.0μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9361厚さ(mm)10全長(mm)750質量(kg)3.2高さ(mm)50呼び寸法(mm)750精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番471-9352形状アイビーム型厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3高さ(mm)50呼び寸法(mm)600精度±(2+L/100)μm熱処理焼入あり真直度(μm)8
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番471-9344厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷トラスコ品番471-9336厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1高さ(mm)50呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個当日出荷トラスコ品番471-9328厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1200精度±(2+L/100)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個当日出荷トラスコ品番471-9310厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/100)μm
ニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9174幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)150質量(kg)0.2呼び寸法(mm)150精度11.5μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9301幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1呼び寸法(mm)300精度5μm
桝型ブロック (B級) 150mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5高さ(mm)150呼び寸法(mm)150精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)150×150底面とV溝の平行度(μm)8
桝型ブロック (B級) 125mm
ユニセイキ¥97,980税込¥107,7781個当日出荷トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8高さ(mm)125呼び寸法(mm)125精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)125×125底面とV溝の平行度(μm)7.5