絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マルサ

マルサのページです。マルサは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひっかけクランプ リングタイプ マルサひっかけクランプ リングタイプマルサ(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
テンションクランプ 兼用 マルサテンションクランプ 兼用マルサ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6215長さ(mm)56寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)760タイプ小型張線器付クランプ奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ9 1073
ひっかけクランプ フックタイプ マルサひっかけクランプ フックタイプマルサ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
ひっかけクランプ プレートタイプ マルサひっかけクランプ プレートタイプマルサ
669税込736
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6218材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)430タイププレートタイプ(固定側)奥行(mm)1392018年トラスコ掲載ページ9 1073
杭抜き50 マルサ杭抜き50マルサ
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用材質スチール、溶融亜鉛メッキ適合Φ48.6パイプ用トラスコ品番859-6214質量(kg)6.22018年トラスコ掲載ページ7 1230
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036 マルサ泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036マルサ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
泥落としマット(360x600mm)をセットして使用する事で、段差軽減と汚れ落としが一度にできます。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適です。
用途現場での段差軽減、汚れ落とし、スリップ防止などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×140適合寸法(mm)マット:横600×縦360種別泥落し質量(kg)6
杭抜き22 マルサ杭抜き22マルサ
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。2人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)22.2荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)
杭抜き19 マルサ杭抜き19マルサ
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。3人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)19.1荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)
杭抜き25 マルサ杭抜き25マルサ
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。1人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)
ワンステップ 連結用プレート マルサワンステップ 連結用プレートマルサ
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
ワンステップを2台連結して使用できるようになります。
用途ワンステップの連結に。寸法(縦×横)(mm)450×100