カテゴリ

  • 農具(8)
絞り込み
ブランド
  • ADLER
  • ホンダ(76)
  • SKC(環境測定)(35)
  • SMART[自動車用品](28)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(19)
  • BAUHAUS(マツ六)(11)
  • イスカル(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(9)
  • Renthal(レンサル)(9)
  • WatchGuard(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ネグロス電工(6)
  • Panaracer(パナレーサー)(6)
  • コガネイ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adl」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAGNUM クサビセット ADLERWAGNUM クサビセットADLER
649税込714
1個
当日出荷
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個材質スチール、ビーチ材長さ(mm)20幅(mm)30質量(g)50
プロフェッショナル斧 ADLERプロフェッショナル斧ADLER
9,798税込10,778
1本
欠品中
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材2018年トラスコ掲載ページ9 1406
スペアハンドル ADLERスペアハンドルADLER(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
スペアハンドルです。
クサビセット ADLERクサビセットADLER
739税込813
1セット
当日出荷
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
トラスコ品番855-7542セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個材質スチール、ビーチ材長さ(mm)32幅(mm)45
スペアハンドル411H ADLERスペアハンドル411HADLER
4,598税込5,058
1本
当日出荷
スペアハンドルです。
トラスコ品番855-7507適合本体101.2H12全長(mm)700材質/仕上ヒッコリー材質量(kg)0.65
クサビセット1 ADLERクサビセット1ADLER
649税込714
1セット
当日出荷
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
仕様ADLER クサビセット1トラスコ品番855-7541セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個材質スチール、ビーチ材質量(g)50
プロフェッショナル薪割り手斧 ADLERプロフェッショナル薪割り手斧ADLER
6,598税込7,258
1本
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。トラスコ品番855-7526材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材質量(kg)1.652018年トラスコ掲載ページ9 1408
ログピック ADLERログピックADLER(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材刃長(mm)20刃幅(mm)180使用クサビ501.0S001A001
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad