カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- モノタロウ(2)
- HIOKI(日置電機)(14)
- エムディーエス(2)
- カスタム(1)
- 共立電気計器(1)
- GENTOS(1)
「hioki 3288-20」の検索結果

ミニクランプテスタ 交流電流測定用
横河計測(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)