カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • フジ矢(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • 三和電気計器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hioki dt4282」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き
    直流電圧(V)0.6/6/60/600/1000交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10抵抗(Ω)600/6000/60000/600000/6000000/60000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部質量(g)約570(電池含む)周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99電源単3形乾電池×4本測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
hioki データミニ特集