カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- HIOKI(日置電機)(13)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- GW INSTEK(1)
- PMK(IWATSU)(1)
「hioki rm3544」の検索結果
特価

ディジタルマルチメータ
横河計測(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から14日以内出荷3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き直流電圧(V)0.6/6/60/600/1000交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10抵抗(Ω)600/6000/60000/600000/6000000/60000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部質量(g)約570(電池含む)周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99電源単3形乾電池×4本測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)