カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- 三和電気計器(8)
- ホーザン(7)
- マルヤス電業(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 富士電機(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- イチネンTASCO(2)
- 東京発条製作所(2)
- ZEALOT(ジーロット)(2)
- ZF[自動車用品](2)
- 東発(2)
- TRW(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カーメックス(1)
- ブランドをもっと見る
「lr022」の検索結果

リーククランプテスタ
横河計測¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)