カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- SMC(20)
- 昭和測器(4)
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- ヤマト産業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 小野測器(1)
- サンドビック(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ヒガノ(1)
- 富士電機(1)
- FDK(1)
- Thermo Scientific(1)
- SBS(1)
- Fluke Networks(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
「lr1f」の検索結果

リーククランプテスタ
横河計測¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)