デジタル放射温度計横河計測欠品中
ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。
視野同軸レーザーマーカ
照度センサ付ELバックライト
放射率切換可能
大型3段表示LED
MAX/MIN表示
測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
用途配電盤などの温度測定
冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理
空調装置やボイラーなどの表面温度管理
自動車整備点検における部分温度測定測定温度範囲(℃)-30~600放射率0.95測定範囲(℃)-30~600温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)