カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • 共立電気計器(21)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • シチズンシステムズ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • SMC(1)
  • 三和電気計器(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • スリーピークス(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 東芝(1)
  • 三菱電機(1)
  • 油研工業(1)
  • リオン(1)
  • 長谷川電機工業(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr6r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
  • 【レンタル】クランプテスター(校正書付) 横河計測

    【レンタル】クランプテスター(校正書付)

    横河計測
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ 電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)約105(W)×250(H)×49(D)質量(g)約530(電池含む)電源R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間)交流電圧レンジ:400~750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz)直流電圧レンジ:400~1000V/確度:±1.0%rdg+2digit直流電流レンジ:400A~2000A/確度:±1.5%rdg+2digit抵抗レンジ:400~4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音
  • ディジタル接地抵抗計 横河計測

    ディジタル接地抵抗計

    横河計測
    51,980税込57,178
    1台ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。 軽量コンパクト、防塵・防滴構造
    用途接地抵抗測定用。付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部周波数(Hz)約820電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)表示LCD表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下測定電流約3mA(20Ωレンジ)確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)