カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- 共立電気計器(17)
- 三和電気計器(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- テンパール工業(1)
「model 4102a」の検索結果
特価

ディジタル接地抵抗計
横河計測¥51,980~税込¥57,178~1台ほか7日以内出荷から20日以内出荷3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。 軽量コンパクト、防塵・防滴構造用途接地抵抗測定用。付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部周波数(Hz)約820電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)表示LCD表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下測定電流約3mA(20Ωレンジ)確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)