カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- DNライティング(1)
- スリーハイ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「t1372」の検索結果
特価

デジタル温度計
横河計測¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)当日出荷小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃