カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(1)
  • 横河(6)
  • アズワン(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ホダカ(2)
  • ライン精機(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • オメガエンジニアリング(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx10 yokogawa」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ 横河計測

    デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ

    横河計測
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-23測定周期約1秒/回校正証明書一般校正
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ 横河計測

    デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ

    横河計測
    ¥36,900~税込¥40,590~
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正
  • ディジタル温度計 横河計測

    ディジタル温度計

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    熱電対対応のディジタル温度計で目的に合わせて3モデルを用意しています。 TX1001(1ch単機能)、TX1002(1ch多機能)、TX1003(2ch多機能) TypeK、J、E、T(熱電対ミニコネクタ)の4種類に対応 用途に応じたType-K温度プローブをラインナップ(別売)
    用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
  • デジタル温度計 横河計測

    デジタル温度計

    横河計測
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個(1個)
    当日出荷
    小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
    寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
  • 【レンタル】デジタル温度計(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタル温度計(校正書付)

    横河計測
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
    寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)質量(g)180電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
  • ソフトケース(TX10用) 横河計測

    ソフトケース(TX10用)

    横河計測
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    21日以内出荷
    適合機種TX10
  • K形コネクタ(TX10用) 横河計測

    K形コネクタ(TX10用)

    横河計測
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    21日以内出荷
    適合機種TX10
  • 延長ケーブル 10M(TX10/Type-K用) 横河計測

    延長ケーブル 10M(TX10/Type-K用)

    横河計測
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    65日以内出荷
    種類熱電対:Type-K用長さ(m)10