カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • azbil(旧:山武)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 神港テクノス(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SMC(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 横河電機(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • エスロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut55a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き
    直流電圧(V)0.6/6/60/600/1000交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10抵抗(Ω)600/6000/60000/600000/6000000/60000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部質量(g)約570(電池含む)周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99電源単3形乾電池×4本測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    67,980税込74,778
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 ローパスフィルタ搭載 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に直流電圧(V)0.05/0.5/2.4/5/50/500/1000交流電圧(V)0.05/0.5/50/500/1000直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10抵抗(Ω)500/5000/50000/500000/5000000/50000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付質量(g)約560(電池を含む)電源単3乾電池(R6)×4本(付属)測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×49×192測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)最大表示50000カウント使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • マルチファンクションプロセスキャリブレータ 横河計測

    マルチファンクションプロセスキャリブレータ

    横河計測
    199,800税込219,780
    1式
    欠品中
    発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 片手で持ち易い薄型ボディ、プロテクションによる堅牢性向上を実現 反射型液晶ディスプレイを採用で屋外での視認性を向上 電池寿命16時間 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能
    付属品発生用リードケーブル、測定用リードケーブル、バインディングポスト(2セット)、USBケーブル(2m、USB TypeA-USB TypeB)、ソフトケース(アクセサリ用)、アルカリ単3乾電池(4本)、取扱説明書(CD)、スタートガイド、ショルダーベルト質量(g)約900(電池含む)電圧(V)(対地間電圧)測定端子:50、発生端子:30電源DC 5V±10%、最大500mA、アルカリ単3乾電池×4耐電圧FUNCTION1-2 端子間 500VAC 10秒間表示モノクロドットマトリックスLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×53インターフェースUSB Bコミュニケーションデバイスクラス電池寿命(時間)約16(測定ON、5V出力/10kΩ以上)表示更新レート約1秒パルス発生 周波数<発生部>【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/CPM、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.1/min、【発生範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/1.0~1100.0/min、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/0.5/min、<測定部>パルス測定【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/パルス計数、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/1、【測定範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/0~99999、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/2直流電圧<発生部>【レンジ】100mV/1-5V/5V/30V、【分解能】1μV/0.1mV/0.1mV/1mV、【発生範囲】±110.000mV/0.0000~6.0000V/±6.0000V/±33.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV、<測定部>【レンジ】100mV/5V/50V、【分解能】1μV/0.1mV/1mV、【測定範囲】±110.000mV/±6.0000V/±55.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV直流電流<発生部>【レンジ】20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、【分解能】1μA/1μA/1μA、【発生範囲】±24.000mA/0.000~24.000mA/0.000~24.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA/0.015% +3μA/0.015% +3μA、<測定部>【レンジ】50mA、【分解能】1μA、【測定範囲】±60.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA抵抗<発生部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【発生範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω、<測定部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【測定範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω動作環境温度:-10~+50℃、湿度:80%R.H.(~40℃)、50%R.H.(40~50℃)(結露がないこと)、高度:2000m以下ウォームアップ時間約5分オートパワーオフ約30分(初期設定:有効)保存環境温度:-20~+60℃、湿度:90%R.H.(結露がないこと)安全規格EN61010-1、過電圧カテゴリⅠ、汚染度2 EN61010-2-030、測定カテゴリなし O(other)言語表示英語(初期設定)、日本語、中国語、韓国語、ロシア語絶縁抵抗FUNCTION1-2 端子間 DC500V 50MΩ以上保存データ種類最大100データ画面仕様(照明)常時ON/常時OFF/最終操作後約10分でOFFから選択、調光機能付き
  • 測定リード 横河計測

    測定リード

    横河計測(2件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    安全端子適合のリードケーブルです。 テストリードキャップ付き
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    59,980税込65,978
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
クレ555特集