カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- martor
- メディアカバーマーケット(24)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 日本電産テクノモータ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- コノエ(2)
- THK(2)
- TRUSCO(2)
- マキテック(2)
- KSフィルター(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- アズワン(1)
- 岡崎精工(1)
- シンコー(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ノーブランド(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「gs-180」の検索結果

セキュノーム 380 NO.380001
martor¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが73mmとマーター製安全カッターの中でも刃が長いタイプで、発泡スチロールや厚みのある資材のカットに最適です。刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 380(380001)。用途発泡スチロール、厚みのあるフォーム、段ボール、ロール状のシートなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)78寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)170.5×34×20替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.79:替刃 セキュノーム 380用(10枚入)(INDUSTRIAL BLADE NO. 79/発泡スチロール用ブレード 番号 79)
セキュノーム 540 NO.54000410
martor¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが36mmで、厚みのある資材のカットに最適です。耐久性のあるアルミ製ボディ。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 540(54000410)。用途発泡スチロール、厚みのあるフォーム、段ボールなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)アルミニウム、ゴム、プラスチック質量(g)79寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×31×17替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.7940:替刃 セキュノーム 540用(10枚入り)(STYROPOR BLADE NO. 7940/発泡スチロール用ブレード 番号 7940)