カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHT
- RYOCO(菱高精機)(20)
- エレコム(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ユニット(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
「ac-3ss」の検索結果
特価

アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥8,398税込¥9,2381個当日出荷2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765