カテゴリ
- 溶接用品(40)
絞り込み
ブランド
- SHT
- BAHCO(バーコ)(7)
- BLACK&DECKER(13)
- BOSCH(ボッシュ)(41)
- EARTH MAN(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(29)
- LENOX(レノックス)(13)
- MPS[切削工具](9)
- SK11(36)
- TRUSCO(7)
- WIZ'A(14)
- アサダ(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- エスコ(18)
- マキタ(30)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 永岡書店(14)
- 河部精密工業(KSK)(10)
- 神東工業(8)
- ブランドをもっと見る
「jiguso」の検索結果

ミニマグネット(6ヶ入り)
SHT¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
マグタブ デュオ
SHT¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付
SHT¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
4-IN-1 ユーティリティクランプ
SHT¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から76日以内出荷強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
コーナーマグネット
SHT¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷90度コーナーに外側からワークを保持します。用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
アジャストオーマグネット
SHT(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から6日以内出荷磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます用途素早くワーク固定が行えます。
マグスプリングクランプ
SHT¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
ラウンドホールマーカー
SHT¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷アルマイト処理されたアルミニウム製のラウンドホールマーカーは、正確かつ簡単に穴あけ作業を実現させるツールです。磁器ベース(ON/OFFスイッチ付)。多角度調整機能。楕円形マーキングが可能です。
ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付
SHT¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 強力型
SHT¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
マグレベル
SHT¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷マグネット式バブル水準器です。 4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。寸法(mm)180×32×25質量(kg)0.2角度(°)0/45/90
マグネットVパッド
SHT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
A型マグネット
SHT¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷板状のシートメタルを支えることができます。用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
レバルクランプ
SHT¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。質量(kg)1.7
4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック
SHT¥1,098~税込¥1,208~1組4日以内出荷から76日以内出荷クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。
ラウンドコンターマーカー
SHT¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷ラウンドコンターマーカーでパイプや曲面にも正確なマーキングをすることが可能です。マーキング作業を簡略化し、毎回完璧な結果を生み出すツールです。磁器ベース(ON/OFFスイッチ付)。調節可能で多用途な輪郭マーキング。耐久性のある構造です。
マグレベル ON/OFFスイッチ付
SHT¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。用途パイプ、平板のの表面に吸着します。寸法(mm)100×406×25質量(kg)0.9角度(°)45/90/180吸着力(kg)30
シートメタルマグネット
SHT¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。質量(kg)0.5吸着力(kg)45
調整式アングルマグネット
SHT¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷30度~275度 角度調整可能用途V溝でしっかりとパイプ固定寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4吸着力(kg)50