カテゴリ

  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(28)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • コクゴ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • 青木精密工業(1)
  • エスコ(1)
  • 呉竹(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • タキロンポリマー(1)
  • モートーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「材質 mc901」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
12,980税込14,278
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナ重量調整戸車22型 ステンレス枠ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型 ヨコヅナヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型ヨコヅナ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入MCナイロン車(MC901)材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)75質量(g)405車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重90kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)88取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナMC防音フラッター戸車ベアリング入ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
建具金物カテゴリ