カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- エスコ(1)
- 日東工器(1)
- 空研(1)
- KMT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「629zz」の検索結果

スライドラック用 戸車
ヨコヅナ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。材質(車輪)SUJ2、♯629ZZタイプ平型材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキサイズ(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応