カテゴリ
- 建築金物(26)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(12)
- SMC(1,544)
- MAZDA(マツダ)(557)
- メディアカバーマーケット(455)
- スバル(290)
- トヨタ(113)
- RS PRO(84)
- ブロードウォッチ(69)
- エスコ(63)
- コガネイ(60)
- ツルハタ(服部)(60)
- 三木プーリ(48)
- ミツビシ(48)
- 三菱電機(36)
- TRUSCO(31)
- MSTコーポレーション(29)
- 神戸製鋼(29)
- 新ダイワ(29)
- イスカル(27)
- ニューレジストン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「a180」の検索結果
特価

鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
S45C重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様トロ車型・鉄枠タイプトロ車型枠厚(mm)4
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型
ヨコヅナ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (H型)
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
S45C重量戸車 H型
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥49,980税込¥54,9781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥7,798税込¥8,5781セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥39,980税込¥43,9781セット(2個)4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥21,980税込¥24,1781セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥49,980税込¥54,9781セット(2個)4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 H型
ヨコヅナ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応