カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dds-0402」の検索結果
特価

Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車
ヨコヅナ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)50タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応