カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kes-0339」の検索結果

ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入車輪径(Φmm)33質量(g)35タイプ山V型軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応