カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ
  • 三菱ふそう(89)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(40)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • ホンダ(14)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 呉竹(1)
  • ノーブランド(1)
  • NTB(1)
  • モートーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc901」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナ

    MC防音フラッター戸車ベアリング入

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
  • 重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    重量調整戸車22型 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
  • セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    セフティローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型 ヨコヅナ

    ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型

    ヨコヅナ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
    用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入MCナイロン車(MC901)材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)75質量(g)405車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重90kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)88取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
関連キーワード
mcナイロン mc901特集