カテゴリ
- 建築金物(11)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- KMT(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- SMT(南海精工所)(11)
- 岡本工機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ss6204zz」の検索結果
特価

440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型
ヨコヅナ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 H型
ヨコヅナ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応