カテゴリ
- 測定用品(7)
- マスク(2)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- Drager
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- LEAD(リード工業)(1)
- MURATA(村田製作所)(5)
- NSK(日本精工)(3)
- RIDEA(1)
- RS PRO(4)
- Simport(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(4)
- ドレーゲル(98)
「drager」の検索結果
特価
関連キーワード

フローチェック
Drager¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20
Alcotest データダウンロード専用ソフト
Drager¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷Alcotest専用ソフトウェアです。本体に記録された測定データのダウンロードが可能です。用途アルコール検知器。アルコールチェックトラスコ品番346-3416幅(mm)130高さ(mm)130品名データダウンロード専用ソフト
個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6000(2年使い切り)
Drager¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷から10日以内出荷2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
単成分ガス検知警報器”パック8000”
Drager¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6500
Drager¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。付属品専用リチウムイオン電池×1個幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1
多成分ガス検知警報器”イグザム5000”
Drager¥174,800税込¥192,2801個7日以内出荷可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
避難用フード PARAT
Drager¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷消防・工業用途向けの避難用フード。「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験済み ABEK CO P3 フィルタなど様々な特長を備えています。避難時にこのフードを着用することで、工業用有毒ガス、火災によるガス、蒸気、粉じんから 15 分間以上身を守ることができます。用途工業用毒性ガス。蒸気。粉塵。火災時に発生する毒性ガス幅(mm)249高さ(mm)115奥行(mm)156
Alcotest 5000 アルコール検知器
Drager¥58,980税込¥64,8781セット欠品中吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。0~0.029 mg/Lで「レ」のチェックマーク、0.03 mg/L~2.5 mg/Lで「X」、2.51 mg/L以上で「↑↑↑」のアイコンが表示されます。用途アルコール検知器。アルコールチェック付属品吹込みファンネル×3個、リストストラップ×1個、マイクロファイバーケース×1個、取扱説明書トラスコ品番346-3423幅(mm)250高さ(mm)75品名アルコールチェッカー奥行(mm)130電源単三アルカリ乾電池 3本測定範囲(mg/L)0~2.5
避難用フード”パラート5530”
Drager¥31,980税込¥35,1781個欠品中火災時に発生する各種有毒ガス、粉塵から15分以上呼吸、眼を保護します。開封、取り出し、装着の3ステップで避難準備完了です。ボンベを用いないため備蓄用として管理が容易です。付属品ハードケーストラスコ品番855-9252材質ポリアミド6.6(ポリウレタンコーティング)寸法(mm)241×143×107使用時間(分)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら