絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NOMIZU

NOMIZUのページです。NOMIZUは、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-304 研磨品 NOMIZUJIS-304 研磨品NOMIZU(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-304 HOTアングル NOMIZUJIS-304 HOTアングルNOMIZU
2,698税込2,968
1本
当日出荷
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
CDFB コールドフラットバー NOMIZUCDFB コールドフラットバーNOMIZU
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
用途加工用切断素材。
JIS-304 h9丸棒 NOMIZUJIS-304 h9丸棒NOMIZU
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-304 ピーリング丸棒NOMIZU
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-304 CD四角棒 NOMIZUJIS-304 CD四角棒NOMIZU
2,798税込3,078
1本
当日出荷
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
JIS-304 六角棒 NOMIZUJIS-304 六角棒NOMIZU
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
JIS-303 六角棒 NOMIZUJIS-303 六角棒NOMIZU(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-316 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-316 研磨品 NOMIZUJIS-316 研磨品NOMIZU
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-303 研磨品 NOMIZUJIS-303 研磨品NOMIZU
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-316 h9丸棒 NOMIZUJIS-316 h9丸棒NOMIZU
2,898税込3,188
1本
当日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-303 h9丸棒 NOMIZUJIS-303 h9丸棒NOMIZU
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-316 六角棒 NOMIZUJIS-316 六角棒NOMIZU
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233