安価版広配光LEDランプ E26GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
100V/200Vに対応する電球型LEDランプです。E26口金の灯具がそのまま使用できますので、簡単にLEDに取替可能です。IP65防塵防水仕様で屋外での使用も可能です。
質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200兼用角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)20000防塵防水性能IP65光色昼光色(6400K)直径×高さ(mm)60×121演色指数(Ra)>80
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)欠品中
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応小型 軽量 広配光タイプ口金サイズ:E39FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(電球色)100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
水銀灯「400W相当」の昼光色100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
広配光電球LED E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応広い配光タイプ口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(昼光色)「FLDT10-D」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応