カテゴリ
- 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- ケナメタル(44)
- オザック精工(13)
- KTC(4)
- NSK(日本精工)(3)
- ナベヤ(3)
- 環境大善(3)
- アルス(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ELPA(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 土牛(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- KVK(1)
- 三商(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
「dkc」の検索結果
特価

LEDKロープLED専用防水キャップ(10個入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,598税込¥3,9581パック(10個)6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用防水キャップです。10個入り適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥30,980~税込¥34,078~1本6日以内出荷電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥20,980~税込¥23,078~1本6日以内出荷電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
(電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライト
GLOBAL(日本グローバル照明)¥179,800税込¥197,7801本6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使える、取扱の簡単なLEDロープライトです。消灯後の道しるべになる蓄光機能付き。IP65防水性能、断線に強い構造を採用しており現場作業用照明として便利にご使用いただけます。※本商品はロープライトのみの販売でご使用には別途整流器が必要です。寸法(mm)17×7質量(kg)8長さ(m)50消費電力(W)400全光束(Lm)1350定格寿命(時間)40000色温度6500K使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80耐雷サージ3KV
LEDKロープLED専用補修キット(5個入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,198税込¥2,4181パック(5個)6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用補修用部品です。接続ピン、接続コネクターのセット。5個入りです。適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V