カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)
  • Festo(12)
  • RS PRO(11)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • ヨシタケ(4)
  • 日恵製作所(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • SICK(4)
  • マザーツール(3)
  • QBRICK(3)
  • SIEMENS(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 長野計器(1)
  • 日動工業(1)
  • ハネウェル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip200-100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • 広配光電球LED E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光電球LED E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
照明カテゴリ