カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lda7d-g/s/k6/f」の検索結果
特価

冷凍LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ