カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 昭電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acm-bnca」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC形同軸用SPD(監視カメラ用) 昭電

    BNC形同軸用SPD(監視カメラ用)

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。
    用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101接続方法BNCコネクタ周波数DC~70MHz適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス5kAインピーダンス(Ω)50/75状態表示正常時 緑表示最大連続使用電圧(V)DC70警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ