カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 昭電
- BIGM(丸山製作所)(23)
- イマオコーポレーション(5)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ミヤナガ(1)
- IBERA(1)
- ヨシムラ(1)
- Dream Sticker(1)
- Breezy(1)
- レイ・アウト(1)
- マスダ(1)
「bst12」の検索結果

光配線箱 SC12個実装
昭電¥37,980税込¥41,7781個21日以内出荷約A4サイズで作業性を重視した小型設計です。 1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図っています。 光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上下どちらの方向からも導入可能です。 屋内の壁に設置してのインドアケーブル等の接続に。仕様●縦(mm):300●横(mm):200●高さ(mm):80●色:5Y7/1(マンセル記号)半ツヤ●接続可能SCアダプタ数(個):12●設置場所:屋内●接続形態:融着●接続芯線:単芯●導入ケーブル:Φ12mm以下(外径)●テンションメンバー:Φ1.5mm以下(外径)●光コード:SM(オプションにてGIへ変更可能)●コネクタ:SC(オプションにてLCへ変更可能)●材質/仕上:アクリル変性高衝撃塩ビ t=2mm●内部配線コードはオプション品になります。●原産国:日本●コード番号:383-2038アズワン品番67-5667-87