カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 昭電
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-z100s」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ昭電
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ