カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 昭電
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 音羽電機工業(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sg-z24」の検索結果
![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ
昭電¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から8日以内出荷プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応




![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)