superior glove(スーペリア) superior glove(スーペリア)のページです。superior glove(スーペリア)は、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全保護具・作業服・安全靴 (19) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: superior glove(スーペリア)
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) (2件のレビュー) 欠品中
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途 耐切創、耐熱を要する作業 仕様 親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材 合成繊維ニット 特性 通気性、耐切創、耐熱
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 欠品中
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途 耐切創、耐熱を要する作業 仕様 上腕滑り止めバンド サイズ L 素材 合成繊維ニット 特性 通気性、耐切創、耐熱
耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 当日出荷
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途 自動車・機械整備、建設、材料運搬 材質(裏) (手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(すべり止め) ニトリルゴム 材質(甲) (手の甲)熱可塑性ラバー
アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) (1件のレビュー) 欠品中
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途 溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様 親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材 アラミド繊維ニット 特性 耐熱、耐切創
ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 当日出荷 から 4日以内出荷
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途 TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
Kermel 耐熱 難燃性 バラクラバ superior glove(スーペリア) 欠品中
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2 )
用途 溶接、金属加工、被熱作業 材質 難燃性Kermel合成繊維 サイズ フリー 機能 耐熱・難燃性
涼感耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア) 欠品中
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途 建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様 上腕滑り止めバンド 色 グレー サイズ L 素材 合成繊維ニット 特性 通気性、クール
Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイター superior glove(スーペリア) (2件のレビュー) 当日出荷
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。
Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。
NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2 )
用途 溶接、金属加工、被熱作業 材質 難燃性Kermel合成繊維 色 グレー サイズ フリー
牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) (2件のレビュー) 当日出荷
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途 MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業 仕様 【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側) 材質(裏) 【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン 材質(甲) 牛漉き革 材質(掌側) 牛革
ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 当日出荷 から 4日以内出荷
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途 建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業 仕様 【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質 【手首】ヤギ表革 入数(双) 1 機能 耐切創 材質(裏) 【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R) 材質(甲) ヤギ表革 材質(掌側) ヤギ表革
ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 superior glove(スーペリア) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途 建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒 材質(掌側) ヤギ表革 仕様 【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質(甲) ヤギ表革 材質 【手首】ヤギ表革 機能 防寒 入数(双) 1 材質(裏) 【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ superior glove(スーペリア) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。ANSI耐摩耗レベル5
用途 一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬 機能 耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性 入数(双) 1 袖口仕様 マジックタイプ 材質 (手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材 アテ有無 アテ付き 材質(補強材) (手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし 材質(裏) (手の平・手の甲・手首)なし
耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ superior glove(スーペリア) 8日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)、注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します、ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5、ANSI耐突刺レベル5
涼感耐切創アームプロテクター 上腕滑り止めバンド 合成繊維ニット グレー色 superior glove(スーペリア) 4日以内出荷
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM (伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2。※耐熱用途、火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途 建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様 上腕滑り止めバンド 材質 合成繊維ニット サイズ L
耐針手袋 superior glove(スーペリア) 7日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途 針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業など 色 オレンジ コーティング 手のひら:ラテックスゴム
ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア) 4日以内出荷
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途 一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬 機能 耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性 入数(双) 1 袖口仕様 マジックタイプ 材質 (手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材 アテ有無 アテ付き 材質(補強材) (手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし 材質(裏) (手の平・手の甲・手首)なし
立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 4日以内出荷
手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途 機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工 材質(裏) (手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(甲) (手の甲)熱可塑性ラバー
高視認性 耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア) 4日以内出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途 建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様 上腕滑り止めバンド サイズ L 素材 合成繊維ニット 特性 通気性、耐切創
ヤギ革ダブルレイヤー多目的手袋 superior glove(スーペリア) 4日以内出荷
柔軟で引張強度に優れるヤギ革を二重に施した裏地のない手の平は、農耕、森林伐採、資材運搬など多くの摩擦を受ける用途で抜群の器用性と保護性能を提供します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。甲とカフは牛革を使用。
用途 建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 機能 柔軟 入数(双) 1 材質 (手の平)ヤギ革、補強/ヤギ革、裏地/なし、(手の甲)牛革、補強/なし、裏地/なし、(手首)牛革、補強/なし、裏地/なし 加工 Oilblock(TM) 加工 色 オレンジ
ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア) 4日以内出荷
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途 建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 材質 手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし 入数(双) 1 機能 防振・耐衝撃