カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • イワタツール
  • SMC(258)
  • ニッサン(40)
  • 渡辺電機工業(37)
  • 住友重機械工業(32)
  • SAMTEC(27)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(16)
  • サンコーテクノ(14)
  • FSA(14)
  • NS(日進工具)(13)
  • シグマ光機(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 中央精機(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • オリバー(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-d」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング イワタツールコーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
SPセンター イワタツールSPセンターイワタツール
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSPイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬 SPセンター 90° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90° ALDコーティングイワタツール
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬全長(mm)40シャンク径(mm)3表面処理ALDコーティング刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 90°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90°ALDコーティングイワタツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120°ALDコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツールトグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
角度(°)90
SPセンター(超硬ALDコーティング) イワタツールSPセンター(超硬ALDコーティング)イワタツール
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60°ALDコーティングイワタツール
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60° ALDコーティングイワタツール
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
ドリル 超硬S 90CD イワタツールドリル 超硬S 90CDイワタツール
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
材質超硬
超硬 SPセンター 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ALD回転方向右刃面取り角度(°)90