カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イワタツール
- APC(シュナイダーエレクトリック)(39)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SMC(2,169)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- イスカル(14)
- エスコ(55)
- サンドビック(19)
- サンワサプライ(23)
- サンワダイレクト(13)
- テグテックジャパン(15)
- ニッサン(85)
- ホンダ(30)
- メディアカバーマーケット(20)
- 岡部工具(18)
- ブランドをもっと見る

センタードリル
イワタツール¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
ドリル コートHS S柄 BCD
イワタツール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
超硬センタードリル(A形60°)
イワタツール¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら