カテゴリ
- 切削工具(146)
絞り込み
ブランド
- イワタツール
- アネスト岩田(258)
- 岩田製作所(1,389)
- イワタ(ソフト)(238)
- イワタ(102)
- AIRREX(アネスト岩田)(63)
- イワタニ(55)
- 大阪魂(40)
- 岩谷産業(13)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(12)
- P・O・Pプロダクツ(10)
- おたふく手袋(9)
- ユニワールド(8)
- 富士グローブ(7)
- 磐田電工(7)
- ケイワーク(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- スバル(5)
- イワタドレン(3)
- ブランドをもっと見る
「iwata」の検索結果

センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング
イワタツール¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
ドリル HS S柄 40SGD
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)40表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数40小径長(Φmm)0.5
ドリル HS S柄 20SGD
イワタツール¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)20表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数20小径長(Φmm)0.5
超硬 SPセンター 90° ALDコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ALDコーティング回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬 SPセンター 90°
イワタツール¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 90°ALDコーティング
イワタツール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング