カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イワタツール
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- KITO(キトー)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- KOKO(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- BARAZZONI(3)
- HAKKO(白光)(2)
- RICOH(リコー)(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- シバセ工業(2)
- 西日本セフティデンキ(2)
- molten(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- ファミリー・ライフ(2)
- 日本出版販売(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 呉竹(1)
- サンコーテクノ(1)
- ブランドをもっと見る
「ko-6」の検索結果
特価

SPセンター60℃コート付
イワタツール¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
超硬 SPセンター 60°ALDコーティング
イワタツール¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°TiCNコーティング
イワタツール¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング
イワタツール¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCN回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング