カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- イワタツール
- 三商(15)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- CKD(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 城東テクノ(3)
- omron(オムロン)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- 佐原(2)
- SecuSTATION(2)
- イマオコーポレーション(1)
- キングジム(1)
- コガネイ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「spc-3」の検索結果

HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 90° ALDコーティング
イワタツール¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ALDコーティング回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
SPセンター
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
SPセンター60℃コート付
イワタツール¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター90℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5997材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)5シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃コート付
イワタツール¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5998材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)5シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃シャンク径(mm)2センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
HSS SPセンター 90° TiCNコーティング
イワタツール¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCNコーティング回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング
イワタツール¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCN回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
SPセンター60℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5995材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3