カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イワタツール
- モノタロウ(3)
- スバル(105)
- イチネンTASCO(30)
- ホンダ(26)
- SMC(24)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 五藤歯車(11)
- SKC(環境測定)(11)
- CKD(10)
- 富士インパルス(10)
- 住電機器システム(8)
- PFERD 馬印(8)
- Texas Instruments(7)
- 潤工社(5)
- JetStter(ジェットセッター)(5)
- サンコー(三甲)(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 三木プーリ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「ta-60」の検索結果

HSS SPセンター 60°
イワタツール¥879~税込¥967~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°
イワタツール¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
SPセンター60℃コート付
イワタツール¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
HSS SPセンター 60°TiCNコーティング
イワタツール¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング
イワタツール¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCN回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
超硬 SPセンター 60°ALDコーティング
イワタツール¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60° ALDコーティング
イワタツール¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ALD回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
SPセンター60℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5995材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3